Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 40 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 40 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 40 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 40 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 40 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 8 x 40 8.8 verzinkt farblos, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-257068
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     257068
EAN/GTIN:
     4057221647947
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8x40 8.8, galv. verzinkt farblos, ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237) Flachrundschrauben m. Vierkantansatz
Weitere Informationen:
Kopfdurchmesser:
20,65
Kopfhöhe:
4,8
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
20,65
v:
8,58
d:
8
l:
40 mm
b:
22
f:
5,6
k:
4,88
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
b=l>200 mm:
41
b=l 125-200 mm:
28
Gewinde:
M 8
b=l<125 mm:
22
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Ausführung:
ohne Mu. (DIN 603,DIN 2510,Halfenschr.,DIN 15237)
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
603
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1057*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7979*
€ 3,3295
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3423*
€ 0,40734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3183*
€ 0,37878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1803*
€ 0,21456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1693*
€ 0,20147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.