Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
DIN 433 Scheiben 2,7 x 5 x 0,5, für Zylinderschrauben, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251588
EAN/GTIN:
     4055248107536
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433-1 A 2 Scheiben - Abmessung: 2,7 x 5 x0,5
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
0,5
Material:
Edelstahl
d2:
5
d1:
2,7
d:
2,5
s:
0,5
für Schrauben:
M2,5
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,5 mm
Außendurchmesser:
5 mm
Innendurchmesser:
2,7 mm
Norm:
433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.