Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 431 Rohrmuttern 1", A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 431 Rohrmuttern 1", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A4 blank
DIN 431 Rohrmuttern 1", A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-251432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377032409
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern mit zölligem Rohrgewinde G, einseitige Gewindeansenkung - Abmessung: BG 1
Weitere Informationen:
Spezial 1:
Zoll
Gewicht per 100 in kg:
8,13
s:
46
m:
10,58
d:
1
Antrieb:
Außensechskant
Normart:
DIN
Schlüsselweite:
46
Form:
B
Gewindeart:
Rohrgewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
10,58
Durchmesser in Zoll:
1 Zoll
Norm:
431
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7364*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,0764*
€ 4,85092
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,8564*
€ 4,58912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7464*
€ 4,45822
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5864*
€ 4,26782
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4164*
€ 4,06552
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7364*
€ 3,25632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.