Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank
DIN 94 Splint 2,5 x 16, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-247452
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     247452
EAN/GTIN:
     4028203866519
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 2,5x16 1.4300 (X 12 CrNi 18 8), blank Splinte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Splinte
Gewindeart:
ohne Gewinde
a min.:
1,25
Gewicht per 100 in kg:
0,06
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
2,3
l:
16 mm
b:
5
c:
4,6
Nennmaß:
2,5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
94
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0937*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00937* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,474*
€ 1,75406
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1875*
€ 0,22313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Packung
ab 25000 Packungen
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.