Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x8mm Edelstahl A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x8mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x8mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x8mm Edelstahl A4 blank
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 5x8mm Edelstahl A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-246587
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     246587
EAN/GTIN:
     4057221548596
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
N:
1,2
d:
5
l:
8 mm
k:
3,3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Gewindelänge min.:
38
Antrieb:
Schlitz
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,23
Antriebsgröße:
1,2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
84
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0774*
€ 0,09211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0691*
€ 0,08223
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.