Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 661 Senkniete 2x6, Alu blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 661 Senkniete 2x6, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2x6, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2x6, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2x6, Alu blank
DIN 661 Senkniete 2x6, Alu blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22443
EAN/GTIN:
     4057222261548
Suchbegriffe:
DIN 661
DIN 661 Senkniet
DIN 661 Senkniete
DIN 661 Vollniet
DIN 661 2x6 Aluminium, blank Senkniete
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Werkstoffart:
Alu
d1:
2
d:
2 mm
l:
6 mm
k:
1
e:
1
d2:
3,5
Ausführung:
Senknieten
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
6 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
661
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0632*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,6662*
€ 1,98278
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2837*
€ 0,3376
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2565*
€ 0,30524
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1378*
€ 0,16398
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1286*
€ 0,15303
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Packung
ab 50000 Packungen
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.