Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 90, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 90, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 90, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 90, A4 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 16 x 90, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-22175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22175
EAN/GTIN:
     4057221495678
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 4 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 90
Weitere Informationen:
s:
10
d:
16
l:
90 mm
k:
8,8
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
Antriebsgröße:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
33,6
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Länge:
90 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4659*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2659*
€ 2,69642
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,0659*
€ 2,45842
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,9759*
€ 2,35132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8859*
€ 2,24422
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8159*
€ 2,16092
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4659*
€ 1,74442
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.