Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A4 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A4 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 8, A4 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-22074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22074
EAN/GTIN:
     4055248060831
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 4 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
13
s:
13
d:
8
h:
8
M1:
6
Normart:
DIN
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
8
Durchmesser:
8 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0517*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0794*
€ 0,09449
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.