Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 25 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-21693
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     21693
EAN/GTIN:
     4028203364510
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
edelstahlschraube din 933 a4
edelstahlschraube din 933
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 25
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
25 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
a:
6
Gewinde:
M 14
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Weitere Suchbegriffe: edelstahlschraube din 933 m14, 933-14-25-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4767*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,5207*
€ 6,56963
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0052*
€ 1,19619
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7818*
€ 0,93034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7518*
€ 0,89464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5867*
€ 0,69817
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5767*
€ 0,68627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4767*
€ 0,56727
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.