| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-21339 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 21339 EAN/GTIN: 4057222597029 |
| |
|
| | |
| DIN 433-1 A 4 Scheiben - Abmessung: 10,5 x18 x1,6 Weitere Informationen: | | Antriebsgröße: | 1,6 | Material: | Edelstahl | d2: | 18 | d1: | 10,5 | d: | 10 mm | s: | 1,6 | für Schrauben: | M10 | Normart: | DIN | Sicherungsfunktion: | Nein | Werkstoff: | A4 | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Scheibenform: | Rund | Dicke/Stärke: | 1,6 mm | Außendurchmesser: | 18 mm | Innendurchmesser: | 10,5 mm | Norm: | 433 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 7092, Scheibe DIN 433, Scheibe DIN EN ISO 7092, Scheibe ISO 7092, Unterlegscheibe DIN 433, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7092, Unterlegscheibe ISO 7092, Edelstahlscheibe DIN 433, Edelstahlscheibe ISO 7092, ISO 7092 Edelstahl, din433 m2 a4, edelstahlscheibe din 433, din 433 v4a, 433-10,5-A4 |
| | |
| |