Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 TORX, A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 19 TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-213278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     213278
EAN/GTIN:
     4055248104917
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 14586
Senk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
19
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1305*
€ 2,5353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7704*
€ 2,10678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0445*
€ 0,05296
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.