Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 16, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 16, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 16, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 16, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 8 x 16, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20833
EAN/GTIN:
     4055248058630
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 16
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
8
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
17,92
s:
5
d:
8
l:
16 mm
k:
4,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 8
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0371*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2805*
€ 2,7138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8996*
€ 2,26052
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0855*
€ 0,10175
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0681*
€ 0,08104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0493*
€ 0,05867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.