Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 30, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 30, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 30, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 30, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 30, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20814
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20814
EAN/GTIN:
     4055248058449
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 30
Weitere Informationen:
s:
3
d:
5
l:
30 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
30 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0284*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0343*
€ 2,42082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6793*
€ 1,99837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.