Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 25, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 25, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 25, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 4 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20803
EAN/GTIN:
     4055248058333
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 25
Weitere Informationen:
s:
2,5
d:
4
l:
25 mm
k:
2,48
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
4
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,96
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0153*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,0966*
€ 2,49495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,029*
€ 0,03451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0153*
€ 0,01821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.