Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 6, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 6, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 6, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 6, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 6, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20797
EAN/GTIN:
     4055248058289
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6
Weitere Informationen:
s:
2
d:
3
l:
6 mm
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
6 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00609*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95504*
€ 2,3265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61391*
€ 1,92055
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03347*
€ 0,03983
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01669*
€ 0,01986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01342*
€ 0,01597
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00609*
€ 0,00725
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.