Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 10, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 10, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 10, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 10, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 10, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-20791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20791
EAN/GTIN:
     4055248058234
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 A 2 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 10
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
l:
10 mm
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0099*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91356*
€ 1,08714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74881*
€ 0,89108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02186*
€ 0,02601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02029*
€ 0,02415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01961*
€ 0,02334
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,01399*
€ 0,01665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.