Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 2,5 x 8, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20677
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20677
EAN/GTIN:
     4055248057534
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 2,5x8 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Linsenschrauben mit Kreuzschlitz H
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,05
dk:
5
d:
2,5
l:
8 mm
k:
2
Gewindeart:
Feingewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kreuzschlitz Größe:
1
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
8 mm
Durchmesser:
2,5 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00629*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96267*
€ 2,33558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6209*
€ 1,92887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03414*
€ 0,04063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01672*
€ 0,0199
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01345*
€ 0,01601
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00629*
€ 0,00749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.