Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 6,3 x 45 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 6,3 x 45 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 6,3 x 45 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 6,3 x 45 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 6,3 x 45 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20477
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20477
EAN/GTIN:
     4055248057060
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 6,3x45 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,81
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
11,3
d:
6,3
l:
45 mm
k:
3,15
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0586*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6289*
€ 3,12839
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1027*
€ 0,12221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0944*
€ 0,11234
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.