Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 50 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 50 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 50 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 50 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 5,5 x 50 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20468
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20468
EAN/GTIN:
     4055248056971
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 5,5x50 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,69
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,3
d:
5,5
l:
50 mm
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6331*
€ 3,13339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2057*
€ 0,24478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0953*
€ 0,11341
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.