| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-20464 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20464 EAN/GTIN: 4055248056933 |
| |
|
| | |
| DIN 7982 5,5x25 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H Weitere Informationen: | | Gewindeausprägung: | Blech;Fein;Voll | Spezial 1: | Spitze | Gewicht per 100 in kg: | 0,37 | Spitze: | mit Spitze | Vollgewinde: | ja | dk: | 10,3 | d: | 5,5 | l: | 25 mm | k: | 3 | Gewindeart: | Blechgewinde | Normart: | DIN | Form: | C | Kopfform: | Senkkopf | Gewindeausführung: | konisch | Antriebsgröße: | 3 | Antrieb: | Kreuzschlitz Phillips | Werkstoff: | A2 | Oberfläche: | blank | Werkstoffart: | Edelstahl | Länge: | 25 mm | Durchmesser: | 5,5 mm | Norm: | 7982 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, Edelstahlschraube DIN 7982, Edelstahlschraube ISO 7050, ISO 7050 Edelstahl, Senkblechschraube, din 7982 form c a2, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 a2, 7982-5,5-25-A2 |
| | |
| |