Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 100 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 100 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 100 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 100 A2 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PH Form C 4,8 x 100 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-20449
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20449
EAN/GTIN:
     4055248056797
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982 4,8x100 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H), C Senk-Blechschrauben Form C-H
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,98
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
100
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
100 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7552*
€ 3,27869
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1976*
€ 0,23514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1816*
€ 0,2161
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1736*
€ 0,20658
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.