Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
DIN 985 Sechskantmuttern mit Klemmteil, M 6, A2 blank, niedrige Form
Artikel-Nr.:
     5417F-19694
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19694
EAN/GTIN:
     4055248054779
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
~DIN 985 A 2 Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form - Abmessung: M 6
Weitere Informationen:
Höhe der Mutter:
4,5 mm
gesamte Höhe der Mutter:
6 mm
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite:
10
s:
10
d:
6
h:
6
M1:
4,5
Normart:
DIN
Ausführung:
Sechskantmutter niedrige Form
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Höhe:
6
Durchmesser:
6 mm
Norm:
985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0118*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6127*
€ 1,91911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0234*
€ 0,02785
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.