Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 16, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19531
EAN/GTIN:
     4055248053697
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 2x16 A2, blank, Werkzeugantrieb/ Kreuzschlitz/ Philips (H) Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
dk:
3,8
s:
1
d:
2
l:
16
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Kreuzschlitz Größe:
1
Antriebsgröße:
1
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
16 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
965
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,008*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,96634*
€ 2,33994
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5952*
€ 1,89829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03249*
€ 0,03866
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01237*
€ 0,01472
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,008*
€ 0,00952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.