Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19301
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     19301
EAN/GTIN:
     4055248052959
Suchbegriffe:
DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN 934 8 A2, blank Sechskantmuttern
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
M8
Höhe:
6,8
Antrieb:
Außensechskant
m:
6,8
e:
14,2
s:
13
d:
8
Schlüsselweite:
13
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M 8
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Durchmesser:
8 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-8-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9993*
€ 2,37917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2595*
€ 0,30881
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.