Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 3, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19289
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19289
EAN/GTIN:
     4055248052904
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 3*
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
M3
Gewicht per 100 in kg:
0,03
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
2,4
d:
3
e:
6,01
s:
5,5
Normart:
DIN
Gewinde:
M 3
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
5,5
Höhe:
2,4 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-3-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00458*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52468*
€ 1,81437
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25978*
€ 1,49914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02573*
€ 0,03062
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01283*
€ 0,01527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01072*
€ 0,01276
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00647*
€ 0,0077
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.