Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern M 20, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-19285
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19285
EAN/GTIN:
     4055248052874
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern - Abmessung: M 20
Weitere Informationen:
Gewindegröße (metrisch):
M20
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
m:
16
d:
20
e:
32,95
s:
30
Normart:
DIN
Gewinde:
M 20
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
30
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: 934-20-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2755*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8073*
€ 3,34069
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5579*
€ 0,6639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4605*
€ 0,548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4505*
€ 0,5361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,3355*
€ 0,39925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.