Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 20 x 120 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18909
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18909
EAN/GTIN:
     4028203354832
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
edelstahlschraube din 931
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 120
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
74
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
30
d:
20
l:
120 mm
b:
46
k:
12,5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
52
b=l<125 mm:
46
b=l>200 mm:
65
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
931
Weitere Suchbegriffe: 931-20-120-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6921*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9063*
€ 5,8385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4314*
€ 4,08337
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7164*
€ 3,23252
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,3421*
€ 2,7871
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3021*
€ 2,7395
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1921*
€ 2,6086
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1021*
€ 2,5015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6921*
€ 2,0136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.