Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 18 x 1,5, Stahl Klasse 10 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-188312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     188312
EAN/GTIN:
     4055248103873
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 18x1,5 10 / 10.9, blank, Feingewinde Sechskantmuttern, Feingewinde
Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
10
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
m:
15
d:
18
e:
29,56
s:
27
Normart:
DIN
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Gewindesteigung (fein):
1,5 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, 934-18-1,5-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1913*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7289*
€ 3,24739
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3095*
€ 0,36831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2313*
€ 0,27525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1913*
€ 0,22765
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.