Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 140 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18826
EAN/GTIN:
     4028203353910
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
108
Ausführung:
Sechskantschrauben
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
l:
140 mm
b:
32
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
140 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5012*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9584*
€ 5,9005
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8752*
€ 1,04149
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5012*
€ 0,59643
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.