Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
DIN 931 Sechskantschraube mit Schaft M 10 x 110 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18823
EAN/GTIN:
     4028203353880
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 110
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Schaftlänge:
84
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
s:
17
d:
10
l:
110 mm
b:
26
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
b=l 125-200 mm:
32
b=l<125 mm:
26
b=l>200 mm:
45
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
931
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3614*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,8355*
€ 5,75425
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,7666*
€ 0,91225
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6034*
€ 0,71805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5834*
€ 0,69425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4514*
€ 0,53717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4314*
€ 0,51337
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3614*
€ 0,43007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.