Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 8 x 20 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18516
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18516
EAN/GTIN:
     4055248049225
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 8x20 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schraubenlänge:
28 mm
ds:
8
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13
S:
6
d:
8
l:
20 mm
B:
20
k:
8
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0606*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5995*
€ 3,09341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1683*
€ 2,58028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.