Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 6 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18497
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18497
EAN/GTIN:
     4055248049058
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 6x25 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
31 mm
Schaftlänge:
1
Ausführung:
Zylinderschrauben
B:
24
k:
6
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10
S:
5
d:
6
l:
25 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0441*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3977*
€ 2,85326
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0557*
€ 0,06628
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.