Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 8 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18488
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18488
EAN/GTIN:
     4055248048983
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x8 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
l:
8 mm
B:
8
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
S:
4
d:
5
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0183*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1594*
€ 2,56969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0338*
€ 0,04022
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.