Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 5 x 12 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18473
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18473
EAN/GTIN:
     4055248048839
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 5x12 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Produktart:
Standard
ds:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,5
S:
4
d:
5
l:
12 mm
B:
12
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
12 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1925*
€ 2,60908
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0344*
€ 0,04094
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.