Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 4 x 10 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18457
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18457
EAN/GTIN:
     4055248048679
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 4x10 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
k:
4
dk:
7
Vollgewinde:
Ja
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Spitze:
ohne
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
4
l:
10 mm
d:
4
B:
10
S:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0636*
€ 0,07568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.