Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 10 x 25 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-18381
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     18381
EAN/GTIN:
     4055248048174
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 10x25 A2, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Schraubenlänge:
35 mm
Ausführung:
Zylinderschrauben
B:
25
k:
10
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Innensechskant
ds:
10
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
16
S:
8
d:
10
l:
25 mm
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1162*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7707*
€ 3,29713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1442*
€ 0,1716
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.