Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, 1.4122 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, 1.4122 blank
DIN 471 Sicherungsringe für Wellen, 15 x 22,6 x 1, 1.4122 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-17904
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     17904
EAN/GTIN:
     4057222646741
Suchbegriffe:
DIN 471
DIN 471 Sicherungsring
DIN 471 Wellen-Sicherungsring
DIN 471 Wellensicherungsring
DIN 471 15 1.4122 (X39CrMo17-1; GX35CrMo17), blank Sicherungsringe für Wellen
Weitere Informationen:
Stärke:
1
Wellendurchmesser d1:
15
Dicke s:
1
Breite b:
2,2
d4:
22,6
d3:
13,8
s:
1
d1:
15 mm
d:
15 mm
b:
2,2
Normart:
DIN
Wellendurchmesser:
15
Sicherungsfunktion:
Ja
Werkstoff:
1.4122
Oberfläche:
blank
Material:
Edelstahl
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
1 mm
Außendurchmesser:
22,6 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Norm:
471
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0677*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3041*
€ 1,55188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1043*
€ 1,31412
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1085*
€ 0,12912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0677*
€ 0,08056
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.