Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 433 Scheiben A2 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 433 Scheiben A2 19 mm
DIN 433 Scheiben A2 19 mm
DIN 433 Scheiben A2 19 mm
DIN 433 Scheiben A2 19 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-17879
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     17879
EAN/GTIN:
     4055248046637
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
DIN 433 Scheiben A2 19mm HP
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
2,5
Artikel-Nr.:
0/3325/000/ 19,0/ / /01
DIN:
433
Material/Güte:
A2
Variante:
19mm HP
Durchmesser:
19 mm
Legierung:
Edelstahl A2
d:
19 mm
d2:
30
d1:
19
s:
2,5
für Schrauben:
M18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4509*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7509*
€ 0,89357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6209*
€ 0,73887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6009*
€ 0,71507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5609*
€ 0,66747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5409*
€ 0,64367
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4509*
€ 0,53657
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.