Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x105 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-172218
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089186
EAN/GTIN:
     4006209891865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
fischer sicherheitsschraube 10,0x10...
sicherheitsschrauben torx
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088596
Kopfform:
Senkkopf
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Werkzeugaufnahme:
40
Mengenstaffel:
1
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Datanorm:
ja
Form:
00
Schraubendurchmesser:
10 x 105 mm
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
6000
Werkstoff:
Stahl
Umkarton (in Stück):
50
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
max. Nutzlänge:
0 - 20
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
105.00
Antriebsgröße:
40
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.358 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
2704
Gewicht:
5.358 [g]
Schraubenabmessung:
10 x 105 mm
PZ:
5
Länge:
105 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209891865
passend zu Dübeltyp:
GB 14
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
10 mm
Nutzlänge:
0 - 20 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: fischer sicherheitsschraube, siche-10-105-TORX®-Senkkopf-Stahl fischer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 39,385*
€ 50,605*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,215*
€ 50,995*
€ 5,00*
ab € 40,08*
€ 51,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,075*
€ 56,59*
3 Tage
200
€ 6,40*
ab € 44,96*
€ 56,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,995*
€ 60,68405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,475*
€ 58,87525
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,375*
€ 56,37625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,775*
€ 54,47225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,065*
€ 51,24735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,665*
€ 49,58135
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,215*
€ 45,47585
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7643* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.