Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 TORX Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x120 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-172213
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089174
EAN/GTIN:
     4006209891742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschrauben torx 7 x 120
sicherheitsschrauben torx
fischer sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Prod.Gruppe (ID):
130
max. Nutzlänge:
40 - 58
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
120.00
Antriebsgröße:
40
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.205 KGM
Mindestbestellmenge:
1
DREIDIMENSION:
0.00
Werkstoffart:
Stahl
Bruttogewicht:
6270,7
Material:
00
Hersteller:
Fischer
Norm:
088596
Kopfform:
Senkkopf
VDS-Zulassung:
ja
Normart:
R
Werkzeugaufnahme:
40
Mengenstaffel:
1
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Datanorm:
ja
Form:
00
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
3200
Werkstoff:
Stahl
Umkarton (in Stück):
200
Gewichtseinheit:
G
Länge:
120 mm
Gewicht:
3.205 [g]
Schraubenabmessung:
7 x 120 mm
PZ:
2
GTIN (EAN-Code):
4006209891742
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
7 mm
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Nutzlänge:
40 - 58 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: siche-7-120-TORX®-Senkkopf-Stahl fischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,75*
€ 107,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,57*
€ 150,59*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,37*
€ 127,7703
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,56*
€ 125,6164
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,04*
€ 121,4276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,19*
€ 119,2261
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,75*
€ 102,0425
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,42875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.