Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x85 TORX Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x85 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x85 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x85 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 7x85 TORX Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-172212
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     089170
EAN/GTIN:
     4006209891704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 7x85
fischer sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
OBERFLAECHE:
001
max. Nutzlänge:
5 - 23
AUSFUEHRUNG:
000
LAENGE:
85.00
Antriebsgröße:
40
Mindestbestellmenge:
1
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.130 KGM
Werkstoffart:
Stahl
DREIDIMENSION:
0.00
Bruttogewicht:
4273
Hersteller:
Fischer
Material:
00
Kopfform:
Senkkopf
VDS-Zulassung:
ja
Norm:
088596
Werkzeugaufnahme:
40
Mengenstaffel:
1
Normart:
R
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Datanorm:
ja
Schraubendurchmesser:
7 x 87 mm
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Form:
00
Palette (in Stück):
13600
Schraubenabmessung:
7 x 85 [mm]
Umkarton (in Stück):
200
Werkstoff:
Stahl
Gewichtseinheit:
G
passend zu Dübeltyp:
GB 10
Prod.Gruppe (ID):
130
Länge:
85 mm
Gewicht:
2.130 [g]
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209891704
Antrieb:
Torx
Durchmesser:
7 mm
Nutzlänge:
5 - 23
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: holzschraube ohne norm, siche-7-85-TORX®-Senkkopf-Stahl fischer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 53,83*
€ 63,51*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 57,96*
€ 71,04*
4 Tage
3000
€ 6,40*
ab € 60,77*
€ 71,16*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,17*
€ 78,57*
€ 5,00*
ab € 67,38*
€ 78,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,04*
€ 84,5376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,15*
€ 83,4785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,47*
€ 70,7693
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2898* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.