Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x95 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x95 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x95 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x95 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Fischer Sicherheitsschraube für Gasbetondübel 10x95 Außensechskant Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-172089
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080412
EAN/GTIN:
     4006209804124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
Sicherheitsschraube
Die Fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die Fischer Langschaftdübel SXR, SXRL, FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff.
Weitere Informationen:
Material:
00
Bruttogewicht:
2868,2
Norm:
088599
Hersteller:
Fischer
Normart:
R
Kopfform:
Außensechskant
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff / Korrosionsschutz:
verzinkt
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Form:
00
Mengenstaffel:
1
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Datanorm:
ja
Werkstoff:
Stahl
Basismengeneinheit (Nettopreis):
C62
Palette (in Stück):
2000
Umkarton (in Stück):
50
max. Nutzlänge:
0 - 10
Gewichtseinheit:
G
Prod.Gruppe (ID):
130
OBERFLAECHE:
001
AUSFUEHRUNG:
000
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.860 KGM
LAENGE:
95.00
DREIDIMENSION:
0.00
Mindestbestellmenge:
1
Werkstoffart:
Stahl
Gewicht:
5.860 [g]
Schraubenabmessung:
10 x 95 mm
PZ:
4
GTIN (EAN-Code):
4006209804124
passend zu Dübeltyp:
GB 14
Antrieb:
Außensechskant
Durchmesser:
10 mm
Schlüsselweite:
17
Nutzlänge:
0 - 10 mm
Länge:
95 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,9257*
€ 0,9257*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,909*
€ 1,026*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7871*
€ 1,0466*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,2258*
€ 1,2258*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,5278*
€ 1,5278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.