Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Stockschraube STS 8 x 100 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Stockschraube STS 8 x 100 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 100 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 100 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 100 A2
Fischer Stockschraube STS 8 x 100 A2
Artikel-Nr.:
     5417F-171857
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077643
EAN/GTIN:
     4006209776438
Suchbegriffe:
Schraubanker
Stockschraube
stockschraube a2 m8x100
stockschrauben m8
Die hochwertige Fischer Stockschraube ermöglicht die Installation von Schellen an die Wand. Der Torx-Antrieb oder der integrierte Sechskant dienen als Antrieb zur Befestigung im Dübel oder in einer Holzkonstruktion.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Hersteller:
Fischer
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209776438
Gewinde:
8 mm
Werkstoff:
A2
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: stockschrauben m8x100, STOCK-8-100-2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,7597*
€ 2,1197*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,8539*
€ 2,2339*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,891*
€ 2,291*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9821*
€ 2,3921*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,1138*
€ 2,5438*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1197*
€ 2,52244
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7597*
€ 2,09404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 211,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.