Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A2 blank
DIN 934 Sechskantmuttern, Feingewinde M 10 x 1,25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-162296
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162296
EAN/GTIN:
     4055248101756
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 10x1,25 A2, blank, Feingewinde Sechskantmuttern; Feingewinde
Weitere Informationen:
s:
17
m:
8
e:
18,72
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Feingewinde
d:
10
Höhe m max.:
8
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
Feingewinde
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
17
Gewindesteigung (fein):
1,25 mm
Höhe:
8 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, 934-10-1,25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0709*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7691*
€ 2,10523
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1283*
€ 0,15268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1256*
€ 0,14946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1152*
€ 0,13709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1116*
€ 0,1328
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.