Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 55, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 55, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 55, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 55, 10.9 blank
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 20 x 55, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15418
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15418
EAN/GTIN:
     4057221475434
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 20x55 10 / 10.9, blank Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
s:
12
d:
20
l:
55 mm
k:
10,16
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 20
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
20
Antriebsgröße:
12
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
40,32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
10.9
Länge:
55 mm
Durchmesser:
20 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1552*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,884*
€ 4,62196
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,524*
€ 4,19356
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,8178*
€ 2,16318
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5297*
€ 1,82034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4797*
€ 1,76084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1852*
€ 1,41039
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1552*
€ 1,37469
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.