Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 20, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 20, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 20, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 20, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 5 x 20, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15332
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15332
EAN/GTIN:
     4055248041489
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 5x20 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
5
Antriebsgröße:
3
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
20 mm
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1828*
€ 2,59753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0444*
€ 0,05284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0351*
€ 0,04177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.