Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
ISO 10642 Senkschrauben, Innensechskant M 10 x 16, 8.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-15263
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15263
EAN/GTIN:
     4055248040918
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 10x16 8.8, galv. verzinkt farblos Senkschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
dk:
22,4
s:
6
d:
10
l:
16 mm
k:
6,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
10
Antriebsgröße:
6
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
16 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0573*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5779*
€ 3,0677
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1532*
€ 2,56231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.