Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, 8.8 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 3 x 12, 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-15186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15186
EAN/GTIN:
     4055248040680
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO 10642 08.8 Senkschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 12
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
ds:
2
Antriebsgröße:
2
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
6,72
s:
2
d:
3
L:
12 mm
k:
1,86
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
10642
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0161*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,1229*
€ 2,52625
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.