Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 6912 Zylinderschraube 6x12mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6912 Zylinderschraube 6x12mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x12mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x12mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x12mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
DIN 6912 Zylinderschraube 6x12mm Stahl 8.8 verzinkt niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-14913
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14913
EAN/GTIN:
     4055248039769
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN 6912 08.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf, mit Schlüsselführung - Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
b=l>200 mm:
-
b=l 125-200 mm:
-
b=l<125 mm:
18
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
s:
5
d:
6
l:
12 mm
k:
4
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
6912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0405*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4666*
€ 2,93525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.