Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
DIN 912 Zylinderschraube, Innensechskant M 3 x 20, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-14600
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     14600
EAN/GTIN:
     4028203652914
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912 3x20 12 / 12.9, blank Zylinderschrauben mit Innensechskant
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
2
Antriebsgröße:
2,5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
dk:
5,5
s:
2,5
d:
3
l:
20 mm
B:
18
k:
3
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 3
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
ds:
3
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
12.9
Länge:
20 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
912
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2314*
€ 2,65537
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.